Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen-Leuchte NIHAL MINI, 13.5W 3000K 950lm 35°, dimmbar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen-Leuchte NIHAL MINI, 13.5W 3000K 950lm 35°, dimmbar Schwarz
LED 3-Phasen-Leuchte NIHAL MINI, 13.5W 3000K 950lm 35°, dimmbar Schwarz
LED 3-Phasen-Leuchte NIHAL MINI, 13.5W 3000K 950lm 35°, dimmbar Schwarz
LED 3-Phasen-Leuchte NIHAL MINI, 13.5W 3000K 950lm 35°, dimmbar Schwarz
LED 3-Phasen-Leuchte NIHAL MINI, 13.5W 3000K 950lm 35°, dimmbar Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-707037
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707037
EAN/GTIN:
     4042943151988
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz

LED 3-Phasen-Leuchte NIHAL MINI, 13.5W 3000K 950lm 35°, dimmbar Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: 3-Phasen-Adapter
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 950 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 13,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,59 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz
  • EPREL Nr.: 857209
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 6∕ 9,4∕ 10,2∕ 13,9 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: D-707037
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Deko-Light
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Dimmbar: ja
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schwenkbereich: 180 °
  • Startzeit: 0,5 s
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Symmetrische Lichtverteilung
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dreh- und schwenkbar
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Farbkonsistenz (x/y): 0,4343 / 0,4024
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 70,24*
€ 89,69*
€ 8,50*
ab € 101,97*
€ 101,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,64*
€ 170,16*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-707186
ab € 60,23*
Zubehör
Deko-Light
D-707041
ab € 90,85*
Zubehör
Deko-Light
D-707043
ab € 90,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.