Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segment LED-Flexplatine, IP67, 12,5 cm, 15W/m, 24 V DC, RGBW (W=2.700K), CRI>80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segment LED-Flexplatine, IP67, 12,5 cm, 15W/m, 24 V DC, RGBW (W=2.700K), CRI>80
Segment LED-Flexplatine, IP67, 12,5 cm, 15W/m, 24 V DC, RGBW (W=2.700K), CRI>80
Segment LED-Flexplatine, IP67, 12,5 cm, 15W/m, 24 V DC, RGBW (W=2.700K), CRI>80
Segment LED-Flexplatine, IP67, 12,5 cm, 15W/m, 24 V DC, RGBW (W=2.700K), CRI>80
Segment LED-Flexplatine, IP67, 12,5 cm, 15W/m, 24 V DC, RGBW (W=2.700K), CRI>80
Segment LED-Flexplatine, IP67, 12,5 cm, 15W/m, 24 V DC, RGBW (W=2.700K), CRI>80
Segment LED-Flexplatine, IP67, 12,5 cm, 15W/m, 24 V DC, RGBW (W=2.700K), CRI>80
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-76601002
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-76601002
EAN/GTIN:
     4251433971344
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Segment LED-Flexplatine, IP67, 12,5 cm, 15W/m, 24 V DC, RGBW (W=2.700K), CRI>80

  • Kleinster Biegeradius: 120 mm
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 54000 Std.
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: einzelne Abschnitte-L∕ B∕ H: 12,5∕ 1,6∕ 1,6 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-76601002
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 96
  • Polzahl: 5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,03*
€ 18,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 23,05*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,12*
€ 23,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,28*
€ 23,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,85*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 15,96*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 93,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18151000
ab € 230,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18155000
ab € 69,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18223000
ab € 61,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18165000
ab € 69,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.