Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 18223000 Controller 240W 24V dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176362
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18223000
EAN/GTIN:
     4251433922599
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Brumberg 18223000 Controller 240W 24V dimmbar

RGBW-Funksteuerung. RGBW-Funksteuerung zur Ansteuerung von RGBW-LED-Modulen für Farb- und Weißlicht. Controller: Spannung: 12-24 V DC, Strom: max. 4 x 2,5 A, Leistung: max. 240 W / 480 W (12 V DC / 24 V DC), Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode), Steuersignal: PWM, Funkfrequenz: 869,5 MHz, Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m, Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis +40 °C, Controller-Anschluss über Schraubklemmen, Maße: L 178 x B 46 x H 18 mm, Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Zugentlastung, Controller pro Fernbedienung: max. 4 (bei optimaler Funkverbindung) Fernbedienung: Spannung (Batterie): 4,5 V DC - 3 x AAA (nicht im Lieferumfang), Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm, Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m, Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis +40 °C, Maße: L 120 x B 48 x H 18 mm, Material: Kunststoff Funktionsumfang: - Ein / Aus - Weißlichtauswahltaste (ww / nw / w) - RGB-Farbwechsel über Touchwheel - Dimmtasten für rot / grün / blau / weiß - Dimmung der eingestellten Lichtfarbe - Speichertasten S1 / S2 - Farbverlauf: Start / Stopp - Farbverlauf: Geschwindigkeit. Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V, Leistung: 120 bis 240W, Art der Dimmung: Funksteuerung,

Ausführung: dynamisch
LED-Besonderheiten: dimmbar
Schutzart: IP20
Höhe: 18 mm
Länge (Tiefe): 178 mm
Breite: 46 mm
Kategorie: Controller
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung (max.): 24 V
Leistung (Details): 240 W
Produkt-Art: Controller
Hersteller-Nr.: 18223000
EAN: 4251433922599
Ausgangsleistung: 0..240 W
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): ja
Geeignet für Konstantspannung: ja
Geeignet für Konstantstrom: nein
Schutzklasse: III

Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, PWM-Controller, brumberg leuchten led treiber, led treiber, led treiber 240w, 4251433922599, Brumberg, 18223000, ledtreiber, Led trafo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,92*
€ 76,97*
€ 5,46*
ab € 62,27*
€ 78,66*
€ 8,50*
ab € 80,59*
€ 80,59*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 67,23*
€ 84,49*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 132,08*
€ 161,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.