Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segment LED Flexplatine QUALITYFLEX Select HE, IP67, 5 cm, 19,2 W/m, 24 V DC, 2700K, CRI > 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segment LED Flexplatine QUALITYFLEX Select HE, IP67, 5 cm, 19,2 W/m, 24 V DC, 2700K, CRI > 90
Segment LED Flexplatine QUALITYFLEX Select HE, IP67, 5 cm, 19,2 W/m, 24 V DC, 2700K, CRI > 90
Segment LED Flexplatine QUALITYFLEX Select HE, IP67, 5 cm, 19,2 W/m, 24 V DC, 2700K, CRI > 90
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-75574027
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-75574027
EAN/GTIN:
     4251433956563
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Segment LED Flexplatine QUALITYFLEX Select HE, IP67, 5 cm, 19,2 W/m, 24 V DC, 2700K, CRI > 90

  • Kleinster Biegeradius: 50 mm
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 181000 Std.
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: einzelne Abschnitte-L∕ B∕ H: 5∕ 1,25∕ 0,5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-75574027
  • Selbstklebend
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 160
  • Polzahl: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 1,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,86*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 2,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,04*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,62*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,27*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 92,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 54,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17528000
ab € 58,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18151000
ab € 231,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603070
ab € 27,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.