Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sternenhimmel-Set FIBATEC für 1m2, IP20, 230V, Mini-Projektor + 50er-Faselbündel gemischt + Konverter, 1W 6500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Sternenhimmel-Set FIBATEC für 1m2, IP20, 230V, Mini-Projektor + 50er-Faselbündel gemischt + Konverter, 1W 6500K
LED Sternenhimmel-Set FIBATEC für 1m2, IP20, 230V, Mini-Projektor + 50er-Faselbündel gemischt + Konverter, 1W 6500K
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-0009510W
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-0009510W
EAN/GTIN:
     4250047736479
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor

LED Sternenhimmel-Set FIBATEC für 1m2, IP20, 230V, Mini-Projektor + 50er-Faselbündel gemischt + Konverter, 1W 6500K

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Artikelnummer: BRUM-0009510W
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: eckig
  • Anzahl Leuchtmittel: 50
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Lichtobjekt
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Systemgebunden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 132,43*
€ 132,43*
€ 5,95*
ab € 115,10*
€ 140,68*
€ 5,46*
ab € 116,09*
€ 141,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,72*
€ 142,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 118,93*
€ 144,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.