Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51557603 Herst.-Nr.: 0009510W EAN/GTIN: 4250047736479 |
| |
|
| | |
| LED-Lichtfaserset 50x Mischfaser 1W ws 0009510W LED-Sternenhimmel-Set. Bestehend aus: 1 x Mini-Projektor - 1 W Power-LED (D 26 x L 35 mm) 1 x Faserbündel konfektioniert: 50-teilige Mischfaser: 15 x Ø 0,5 mm, Länge: 1.000 mm, 20 x Ø 0,75 mm, Länge: 1.000 mm, 10 x Ø 1,0 mm, Länge: 1.000 mm, 5 x Ø 1,5 mm, Länge: 1.000 mm inkl. Konverter (L 52 x B 30 x H 23 mm) zum Anschluss an 230 V-Netzspannung ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) Das Set ist für eine Fläche von ca. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet als Inspektionsleuchte: | nein | Geeignet für Lampentyp: | LED nicht austauschbar | Leistung des Lichtgenerators: | 1 W | Werkstoff der Fasern: | Kunststoff | Gesamtanzahl der Fasern: | 50 | Mit Farbrad: | nein | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, LED-Projektor, Lichtpunkt, Sternenhimmel, brumberg leuchten led treiber, led treiber, led treiber 1w, Lichtwellenleiter-Lichtsystem, Lichtdekoration, Faseroptiksystem, Glasfaser-Lichtsystem, Fiberoptiksystem |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 132,43* | € 132,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 115,10* | € 140,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 116,09* | € 141,52* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,72* | € 142,52* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 118,93* | € 144,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|