Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Steckdosensäule Typ Nr. 2102, 3-fach, IP44, ohne Schaltfunktion, Alu-Guss, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Steckdosensäule Typ Nr. 2102, 3-fach, IP44, ohne Schaltfunktion, Alu-Guss, Edelstahl matt
Outdoor Steckdosensäule Typ Nr. 2102, 3-fach, IP44, ohne Schaltfunktion, Alu-Guss, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-692102
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692102
EAN/GTIN:
     4007235921021
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
steckdosensäule gebr. albert
steckdosensäule

Outdoor Steckdosensäule Typ Nr. 2102, 3-fach, IP44, ohne Schaltfunktion, Alu-Guss, Edelstahl matt

  • Artikelnummer: ALB-692102
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 52 cm
  • Anschlussfertig mit Montageplatte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium lackiert
  • Marke: albert
  • IP-Schutzart: 44
  • Zubehör: Erdeinbausockel ALB-690010 excl
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Zubehör: Montageplatte zur Befestigung auf Fundamenten incl
  • mit Netzanschlussklemmen 4 x 4mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 245,75*
€ 245,75*
Frei Haus
ab € 215,33*
€ 255,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,65*
€ 255,72*
Frei Haus
ab € 217,50*
€ 257,66*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 222,33*
€ 262,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,84*
€ 308,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
692202
ab € 274,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.