Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule 692102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosensäule 692102
Steckdosensäule 692102
Artikel-Nr.:
     6012B-78713298
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692102
EAN/GTIN:
     4007235921021
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
steckdosensäule gebr. albert
steckdosensäule

Steckdosensäule 692102

Albert-Steckdosensäule 692102 aus Aluminiumguß und Alu, mit 3 Schutzkontaktsteckdosen16 A / 250 Volt. Mit Anschlussklemmen 4 x 4 qmm für Netzanschluss, anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: IP 44 - Schutzklasse : d 100 x 520 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 245,75*
€ 245,75*
Frei Haus
ab € 214,77*
€ 254,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,32*
€ 254,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 217,38*
€ 256,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 220,61*
€ 260,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,30*
€ 301,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
692202
ab € 274,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.