Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule mit LED silber 692202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosensäule mit LED silber 692202
Steckdosensäule mit LED silber 692202
Artikel-Nr.:
     3517I-28713292
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692202
EAN/GTIN:
     4007235922028
Suchbegriffe:
Energiesäule
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

Steckdosensäule mit LED silber 692202

Albert-Steckdosensäule 3-fach Nr.: 692202 mit LED Licht\naus Aluminiumguss, mit 3 Schutzkontaktsteckdosen16 A / 250 Volt, mit Anschlussklemmen 3 x 2,5 qmm für Netzanschluss, anschlussfertig mit Montageplatte aus Aluminiumguss zum Aufschrauben auf ein Fundament. Schutzart IP 44 - Schutzklasse : Silber Abmessungen: 100 mm x 585 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Mit Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 311,50*
€ 311,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 274,67*
€ 327,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 274,02*
€ 327,95*
Frei Haus
ab € 278,54*
€ 330,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 280,15*
€ 333,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,35*
€ 389,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,40*
€ 388,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,66*
€ 375,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.