Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte 1-flammig Typ Nr. 2032, Höhe 180cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte 1-flammig Typ Nr. 2032, Höhe 180cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Mastleuchte 1-flammig Typ Nr. 2032, Höhe 180cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ALB-682032
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682032
EAN/GTIN:
     4007235820324
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte 1-flammig Typ Nr. 2032, Höhe 180cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-682032
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 26∕ 210 cm
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund, Doppelkegel
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 1500 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 293,38*
€ 293,38*
Frei Haus
ab € 248,52*
€ 294,98*
€ 5,95*
ab € 247,71*
€ 295,54*
Frei Haus
ab € 250,26*
€ 297,71*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 266,51*
€ 313,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,94*
€ 373,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,51*
€ 317,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
682031
ab € 147,73*
Ähnlich
Albert
680616
ab € 115,41*
Ähnlich
Gebr. Albert
680617
ab € 116,88*
Ähnlich
Gebr. Albert
680645
ab € 100,83*
Ähnlich
Gebr. Albert
680646
ab € 145,07*
Ähnlich
Gebr. Albert
682026
ab € 188,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.