Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte 1-flammig Typ Nr. 2032, Höhe 180cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte 1-flammig Typ Nr. 2032, Höhe 180cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Mastleuchte 1-flammig Typ Nr. 2032, Höhe 180cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-682032
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682032
EAN/GTIN:
     4007235820324
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte 1-flammig Typ Nr. 2032, Höhe 180cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-682032
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 26∕ 210 cm
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund, Doppelkegel
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 1500 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,99*
€ 290,58*
€ 5,95*
ab € 248,76*
€ 291,13*
Frei Haus
ab € 249,76*
€ 293,30*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 293,38*
€ 293,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 262,65*
€ 306,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,38*
€ 349,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.