| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68757343 Herst.-Nr.: 680645 EAN/GTIN: 4007235806458 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte ws A60 E27 75W 680645 Albert-Wandleuchte 680645 \naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas matt. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 260 x 345 x 335 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, anbauleuchte e27, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 115,13* | € 115,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 101,36* | € 124,58* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,17* | € 124,68* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,74* | € 127,92* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 104,55* | € 128,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|