Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte Landhausstil 3-flammig Typ Nr. 2049, Höhe 223cm, 3x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte Landhausstil 3-flammig Typ Nr. 2049, Höhe 223cm, 3x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz-Silber
Mastleuchte Landhausstil 3-flammig Typ Nr. 2049, Höhe 223cm, 3x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz-Silber
Artikel-Nr.:
     911-ALB-602049
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-602049
EAN/GTIN:
     4007235020496
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte Landhausstil 3-flammig Typ Nr. 2049, Höhe 223cm, 3x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz-Silber

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Marke: albert
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 23
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: ALB-602049
  • IP23: Abgedeckt und regengeschützt.
  • Dimmbar: nein
  • Größe: H: 223 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 23 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 1000 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 716,67*
€ 794,86*
€ 5,95*
ab € 717,76*
€ 795,36*
Frei Haus
ab € 728,45*
€ 802,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 760,96*
€ 835,33*
Lager 911
Frei Haus
ab € 766,69*
€ 843,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,96*
€ 1.004,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,54*
€ 999,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,35*
€ 971,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,57*
€ 947,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,69*
€ 912,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 19,02*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,33*
Zubehör
Albert
690011
ab € 67,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.