Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte 3flg. sw-si 3x75W E27 602049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte 3flg. sw-si 3x75W E27 602049
Mastleuchte 3flg. sw-si 3x75W E27 602049
Artikel-Nr.:
     6012-21055571
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     602049
EAN/GTIN:
     4007235020496
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte 3flg. sw-si 3x75W E27 602049

Albert-Mastleuchte 602049 - 3 flammig -\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguss mit klarem Glas. Eingerichtet für je 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E 27.Mit Mast, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeingrabsockel Typ Nr. 690011.Farbe: schwarz- IP 23 - Schutzklasse : 780 x 2230 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, mastleuchte albert, straßenbeleuchtung, Straßen- und Platzleuchte, Leuchtenkopf, Leuchte, Außenleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 716,99*
€ 795,55*
€ 5,95*
ab € 718,65*
€ 796,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 725,81*
€ 802,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 757,63*
€ 836,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 763,99*
€ 841,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,81*
€ 955,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,81*
€ 951,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,63*
€ 911,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,98*
€ 885,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,81*
€ 863,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 18,92*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,35*
Zubehör
Albert
690011
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.