Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzleuchte 3x75W AGL 76mm sw Alu Gl_tr IP23 602049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte 3flg. sw-si 3x75W E27 602049
Mastleuchte 3flg. sw-si 3x75W E27 602049
Artikel-Nr.:
     262-F065A46
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     602049
EAN/GTIN:
     4007235020496
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte
Aufsatzleuchte 3x75W AGL 76mm sw Alu Gl_tr IP23 602049
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Geeignet für Lampenleistung:
75 - 75 W
Geeignet für Zopfmaß:
76 - 76 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP23
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, mastleuchte albert, straßenbeleuchtung, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Standleuchte, Wegeleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 716,99*
€ 795,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 718,65*
€ 796,05*
Frei Haus
ab € 725,81*
€ 802,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 757,63*
€ 836,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 763,99*
€ 841,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,05*
€ 947,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,41*
€ 942,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,91*
€ 903,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,27*
€ 877,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,65*
€ 855,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 18,92*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,35*
Zubehör
Albert
690011
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.