Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte GRAFIT Stehleuchte, E27, IP44, anthrazit, höhe 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenleuchte GRAFIT Stehleuchte, E27, IP44, anthrazit, höhe 60 cm
Außenleuchte GRAFIT Stehleuchte, E27, IP44, anthrazit, höhe 60 cm
Außenleuchte GRAFIT Stehleuchte, E27, IP44, anthrazit, höhe 60 cm
Außenleuchte GRAFIT Stehleuchte, E27, IP44, anthrazit, höhe 60 cm
Außenleuchte GRAFIT Stehleuchte, E27, IP44, anthrazit, höhe 60 cm
Außenleuchte GRAFIT Stehleuchte, E27, IP44, anthrazit, höhe 60 cm
Artikel-Nr.:
     911-231225
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231225
EAN/GTIN:
     4024163096522
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Außenleuchte GRAFIT Stehleuchte, E27, IP44, anthrazit, höhe 60 cm

  • Größe: L∕ B∕ H: 12∕ 12∕ 60 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel: Leuchtmittel bis max. Durchmesser/Länge: 6/11,5 cm
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Marke: SLV
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 231225
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Lampentyp: Kompaktleuchtstofflampe
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Farbe: anthrazit
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Einsatzbereich: Boden
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Der Leuchtenschirme der GRAFIT Leuchte ist satiniert und in Rauchglasoptik
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: L∕ B: 12∕ 12 cm
  • Material: Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,05*
€ 54,47*
€ 5,95*
ab € 43,56*
€ 57,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,84*
€ 58,43*
€ 5,46*
ab € 45,64*
€ 59,63*
€ 8,50*
ab € 60,00*
€ 60,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,62*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,51*
Zubehör
SLV
228754
ab € 1,88*
Zubehör
SLV
231230
ab € 18,87*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.