Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1005304 LED-Lampe Gefrostet 2700 K 7,5 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1005304 LED-Lampe Gefrostet 2700 K 7,5 W E27 F
SLV 1005304 LED-Lampe Gefrostet 2700 K 7,5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99062678
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Das gefrostete 7,5W SLV LED Filament Leuchtmittel mit E27 Sockel und A60 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 320° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
105 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
7.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Ellipsoidale Glühbirne
Lichtleistung
700 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
7.5 W
Lichtfarbe
Gefrostet
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampenlebensdauer
15000 h
Beleuchtungseffizienz
93 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Paketgewicht
56 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.04 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005301
ab € 3,05*
Ähnlich
SLV
1005302
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.