Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 231225 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27
SLV 231225 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78326498
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Die aus Aluminiumprofil gefertigte Standleuchte GRAFIT 60 überzeugt durch ihren besonderen Effekt. Die Leuchtenschirme bestehen aus einem satinierten Kunststoff in grauer Rauchglasoptik, die im eingeschalteten Zustand jedoch verschwindet. Hierdurch kommt die Leuchte in gleich zwei unterschiedlichen Erscheinungsformen daher. Durch Schutzart IP44 ist Sie für den AuГџenbereich geeignet. Die GRAFIT 60 beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Zur einfachen Montage ist optional ein ErdspieГџ verfügbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
1360 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
11 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,62*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,51*
Zubehör
SLV
228754
ab € 1,88*
Zubehör
SLV
231230
ab € 18,87*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.