Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 228754 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 228754 Lichtmontage & Zubehör
SLV 228754 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322384
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228754
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
38 mm
Durchmesser
6 mm
Gewicht
30 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.