Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUTRAC 3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EUTRAC 3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Silber eloxiert
EUTRAC 3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Silber eloxiert
EUTRAC 3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Silber eloxiert
EUTRAC 3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     911-145302
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145302
EAN/GTIN:
     4024163122467
Suchbegriffe:
Stromschiene
eutrac stromschiene
stromschiene
stromschiene 3ph

EUTRAC 3-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Silber eloxiert

  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 3,6∕ 3,2 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: 145302
  • Gewicht: 2,677 kg
  • Das Produkt ist ENEC und VDE geprüft.
  • Steckertyp: Einsteckanschluss
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 3-Phasen Aufbauschiene
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Marke: Eutrac
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Einspeiser
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silber
  • Eutrac®-System - Die 5-Leiter Eutrac® Aufbauschiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen besteht aus einem stranggepressten Aluminiumprofil, das auch als Schutzleiter verwendet wird.
    Sie enthält zwei eingeschobene Strombahnen mit vier eingebe
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: eloxiert
  • Auf Anfrage können wir Ihnen auch die patentierte EUTRAC Aufbauschiene mit Datenbus und entsprechenden Komponenten anbieten.
    Die EUTRAC Aufbauschiene mit Datenbus eröffnet die Möglichkeit der Ansteuerung von Leuchten mit dimm- oder schaltbaren elektr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 58,35*
€ 75,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 63,15*
€ 81,22*
€ 8,50*
ab € 84,60*
€ 84,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,45*
€ 95,26*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 142,49*
€ 177,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.