Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Seil für Seilsystem 12Volt, 6 mm² 100 Meter Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isoliertes Seil für Seilsystem 12Volt, 6 mm² 100 Meter Rolle
Isoliertes Seil für Seilsystem 12Volt, 6 mm² 100 Meter Rolle
Artikel-Nr.:
     911-139006
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139006
EAN/GTIN:
     4024163023818
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Kupferseil
kupferseil

Isoliertes Seil für Seilsystem 12Volt, 6 mm² 100 Meter Rolle

  • Farbe: aluminium
  • Marke: SLV
  • Produktart: Seil
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Gewicht: 6,15 kg
  • Artikelnummer: 139006
  • Schutzklasse: 3
  • Zur Installation von Niedervolt-Systemen. Abgabe nur als 100m-Rolle!
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: transparent
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 118,60*
€ 144,58*
€ 5,95*
ab € 125,84*
€ 153,14*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,15*
€ 156,41*
€ 8,50*
ab € 172,20*
€ 172,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,33*
€ 175,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.