Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilsystem 6qmm 100m 300W Cu isol farblos TENSEOSEIL6MM²100MTRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV 139006 Beleuchtungs-Zubehör Stromkabel
SLV 139006 Beleuchtungs-Zubehör Stromkabel
Artikel-Nr.:
     262-C469D85
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139006
EAN/GTIN:
     4024163023818
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Kupferseil
kupferseil
Seilsystem 6qmm 100m 300W Cu isol farblos TENSEOSEIL6MM²100MTRANSPARENT
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Isoliert:
ja
Leiterquerschnitt:
6 mm² mm²
Max. Anschlussleistung:
300 W W
Nennspannung:
12 - 12 V V
Oberflächenschutz Seil:
verzinkt
Seilfarbe:
farblos
Seillänge:
100 m
Sekundärspannung:
12 V
Werkstoff des Seils:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: NV-Seilsystem, Seilsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 118,43*
€ 144,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,78*
€ 152,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,74*
€ 155,41*
€ 8,50*
ab € 172,20*
€ 172,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,55*
€ 174,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.