Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Seil für Seilsystem 12Volt, 6 mm² 100 Meter Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isoliertes Seil für Seilsystem 12Volt, 6 mm² 100 Meter Rolle
Isoliertes Seil für Seilsystem 12Volt, 6 mm² 100 Meter Rolle
Artikel-Nr.:
     440-139006
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139006
EAN/GTIN:
     4024163023818
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Kupferseil
kupferseil

Isoliertes Seil für Seilsystem 12Volt, 6 mm² 100 Meter Rolle

  • Farbe: aluminium
  • Marke: SLV
  • Produktart: Seil
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Gewicht: 6,15 kg
  • Artikelnummer: 139006
  • Schutzklasse: 3
  • Zur Installation von Niedervolt-Systemen. Abgabe nur als 100m-Rolle!
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: transparent
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 118,30*
€ 144,50*
€ 5,95*
ab € 125,25*
€ 153,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,08*
€ 156,37*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 172,20*
€ 172,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,81*
€ 175,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.