Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, chrom
Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, chrom
Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, chrom
Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, chrom
Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, chrom
Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, chrom
Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, chrom
Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, chrom
Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, chrom
Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, chrom
Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, chrom
Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, chrom
Artikel-Nr.:
     911-133482
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     133482
EAN/GTIN:
     4024163099332
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GU10
Energiesparlampe Sockel GU10
Kompaktleuchtstofflampen GU10
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GU1...

Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, chrom

  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ H: 14,5∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Kolbenform: PAR111
  • Leistungsaufnahme: max. 75 W
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Leuchtmittel: 1x GU10 / QPAR111, max. 75W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Stahl
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 133482
  • Rosette in Gehäusefarbe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 4 cm
  • Schwarzes Textilkabel
  • Größe: H: 164 cm
  • Leuchtmitteloptionen (excl.): LED
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 52,91*
€ 69,28*
€ 8,50*
ab € 76,20*
€ 76,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,59*
€ 82,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,42*
€ 85,92*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,34*
€ 160,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005276
ab € 20,18*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.