Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
SLV LIGHT EYE Deckenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84828876
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     133482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GU10
Energiesparlampe Sockel GU10
Kompaktleuchtstofflampen GU10
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GU1...
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Sphärisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
710 g
Durchmesser
145 mm
Energie
Leistung
75 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005276
ab € 20,30*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.