Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spot IN-LINE 24 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 7,3W, CRI90, Move DALI, IP20, 2700K, 580lm, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spot IN-LINE 24 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 7,3W, CRI90, Move DALI, IP20, 2700K, 580lm, schwarz/schwarz
LED Spot IN-LINE 24 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 7,3W, CRI90, Move DALI, IP20, 2700K, 580lm, schwarz/schwarz
LED Spot IN-LINE 24 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 7,3W, CRI90, Move DALI, IP20, 2700K, 580lm, schwarz/schwarz
LED Spot IN-LINE 24 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 7,3W, CRI90, Move DALI, IP20, 2700K, 580lm, schwarz/schwarz
LED Spot IN-LINE 24 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 7,3W, CRI90, Move DALI, IP20, 2700K, 580lm, schwarz/schwarz
LED Spot IN-LINE 24 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 7,3W, CRI90, Move DALI, IP20, 2700K, 580lm, schwarz/schwarz
LED Spot IN-LINE 24 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 7,3W, CRI90, Move DALI, IP20, 2700K, 580lm, schwarz/schwarz
LED Spot IN-LINE 24 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 7,3W, CRI90, Move DALI, IP20, 2700K, 580lm, schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1006639
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006639
EAN/GTIN:
     4024163271073
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

LED Spot IN-LINE 24 TRACK 48V, Darklight Reflector, 35°, 7,3W, CRI90, Move DALI, IP20, 2700K, 580lm, schwarz/schwarz

  • UGR: < 16
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: SLV
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,303 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 7,3 W
  • Lichtausbeute: 79,4521 lm/W
  • Lichtstrom: 580 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Nennstrom: 0,35 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Schutzklasse: 3
  • Stromaufnahme: 350 mA
  • Artikelnummer: 1006639
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Betriebsspannung: 48 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 24∕ 2,2∕ 5,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 62,20*
€ 78,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,31*
€ 84,49*
€ 8,50*
ab € 90,00*
€ 90,00*
€ 5,46*
ab € 72,59*
€ 91,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,31*
€ 99,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006551
ab € 47,45*
Zubehör
SLV
1006543
ab € 34,55*
Zubehör
SLV
1006559
ab € 57,34*
Zubehör
SLV
1006553
ab € 70,21*
Zubehör
SLV
1006545
ab € 55,09*
Zubehör
SLV
1006561
ab € 73,74*
Zubehör
SLV
1006555
ab € 94,16*
Zubehör
SLV
1006547
ab € 74,44*
Zubehör
SLV
1006563
ab € 106,38*
Zubehör
SLV
1006541
ab € 20,28*
Zubehör
SLV
1006549
ab € 24,41*
Zubehör
SLV
1006557
ab € 32,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.