Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauschiene 48V 1m schwarz 1006541


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbauschiene 48V 1m schwarz 1006541
Aufbauschiene 48V 1m schwarz 1006541
Artikel-Nr.:
     3517B-87185397
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006541
EAN/GTIN:
     4024163272056
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Stromschiene
installationsschiene

Aufbauschiene 48V 1m schwarz 1006541

Minimalistisch, flexibel und maximal effizient: Das Niedervolt-Schienensystem 48V TRACK macht DALI-kompatible Lichtkonzepte mit besonders kleinen Stromschienen und Strahlern möglich. Ideal für Wohnräume und geschäftliche Projekte, bei denen es auf ein anspruchsvolles und dreidimensional in die Umgebung integrierbares Lichtdesign ankommt. So versteckt das schlanke und tiefe Profil der Aufbauschiene den Leuchtenadapter, während sich das elegante Schienensystem mit verschiedenen Spots flexibel in die Innenarchitektur einfügt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
48 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,33*
€ 28,28*
€ 8,50*
ab € 29,40*
€ 29,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,03*
€ 30,44*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,68*
€ 32,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,90*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007870
ab € 49,69*
Zubehör
SLV
1006613
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.