Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Leuchte ONE 40 TRACK DALI, 3000K, 650lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen Leuchte ONE 40 TRACK DALI, 3000K, 650lm, schwarz
3-Phasen Leuchte ONE 40 TRACK DALI, 3000K, 650lm, schwarz
3-Phasen Leuchte ONE 40 TRACK DALI, 3000K, 650lm, schwarz
3-Phasen Leuchte ONE 40 TRACK DALI, 3000K, 650lm, schwarz
3-Phasen Leuchte ONE 40 TRACK DALI, 3000K, 650lm, schwarz
3-Phasen Leuchte ONE 40 TRACK DALI, 3000K, 650lm, schwarz
3-Phasen Leuchte ONE 40 TRACK DALI, 3000K, 650lm, schwarz
3-Phasen Leuchte ONE 40 TRACK DALI, 3000K, 650lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1004769
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004769
EAN/GTIN:
     4024163249195
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig

3-Phasen Leuchte ONE 40 TRACK DALI, 3000K, 650lm, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Artikelnummer: 1004769
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Ausstrahlungswinkel: 115 °
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 650 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Gewicht: 0,75 kg
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 10,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Schutzklasse: 2
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Decke
  • Stromaufnahme: 350 mA
  • Systemleistung: 15,2W
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 916330
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 137,55*
€ 164,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,59*
€ 177,34*
Frei Haus
ab € 161,36*
€ 190,65*
Frei Haus
ab € 167,88*
€ 198,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,68*
€ 199,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002910
ab € 174,94*
Ähnlich
SLV
1002914
ab € 457,19*
Ähnlich
SLV
1004770
ab € 137,73*
Ähnlich
SLV
1004771
ab € 137,23*
Ähnlich
SLV
1004760
ab € 197,74*
Ähnlich
SLV
1004762
ab € 219,59*
Ähnlich
SLV
1002912
ab € 195,12*
Ähnlich
SLV
1004764
ab € 262,60*
Ähnlich
SLV
1004766
ab € 340,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.