Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV One Double PD Phase UP/DOWN Hängeleuchte Festmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV One Double PD Phase UP/DOWN Hängeleuchte Festmontage
SLV One Double PD Phase UP/DOWN Hängeleuchte Festmontage
SLV One Double PD Phase UP/DOWN Hängeleuchte Festmontage
SLV One Double PD Phase UP/DOWN Hängeleuchte Festmontage
SLV One Double PD Phase UP/DOWN Hängeleuchte Festmontage
SLV One Double PD Phase UP/DOWN Hängeleuchte Festmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87318738
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Reduziert und modern zugleich ziehen die Leuchten der ONE Familie alle Blicke auf sich. Dazu kommt der hohe CRI über 90 für eine naturgetreue Farbwiedergabe. Dabei ist die elegante Leuchte für die Gastronomie und Hotellerie oder auch Wohnräume wie gemacht. Erleben Sie ONE im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
45 mm
Durchmesser
600 mm
Gewicht
3420 g
Höhe (max)
1800 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Deckenform
Rund
Schutzart
I
Lampen
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1270 lm
Strahlungswinkel
130 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
35.14 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
35 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,69*
€ 473,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,27*
€ 465,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,21*
€ 438,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,93*
€ 405,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002910
ab € 174,58*
Ähnlich
SLV
1002914
ab € 456,35*
Ähnlich
SLV
1004760
ab € 197,33*
Ähnlich
SLV
1002912
ab € 195,05*
Ähnlich
SLV
1004764
ab € 262,47*
Ähnlich
SLV
1004768
ab € 456,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.