Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 3~ ONE 40 TRACK DALI Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 3~ ONE 40 TRACK DALI Deckenbeleuchtung LED
SLV 3~ ONE 40 TRACK DALI Deckenbeleuchtung LED
SLV 3~ ONE 40 TRACK DALI Deckenbeleuchtung LED
SLV 3~ ONE 40 TRACK DALI Deckenbeleuchtung LED
SLV 3~ ONE 40 TRACK DALI Deckenbeleuchtung LED
SLV 3~ ONE 40 TRACK DALI Deckenbeleuchtung LED
SLV 3~ ONE 40 TRACK DALI Deckenbeleuchtung LED
SLV 3~ ONE 40 TRACK DALI Deckenbeleuchtung LED
SLV 3~ ONE 40 TRACK DALI Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92628095
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
650 lm
Strahlungswinkel
170 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
42.76 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
105 mm
Gewicht
780 g
Durchmesser
400 mm
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15.2 kWh
Leistung
15.2 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002910
ab € 173,54*
Ähnlich
SLV
1002914
ab € 459,06*
Ähnlich
SLV
1004769
ab € 137,01*
Ähnlich
SLV
1004771
ab € 138,02*
Ähnlich
SLV
1004760
ab € 197,73*
Ähnlich
SLV
1002912
ab € 195,20*
Ähnlich
SLV
1004764
ab € 261,45*
Ähnlich
SLV
1004766
ab € 339,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.