Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhänge-Set für MEDO LED Leuchten, Länge 500cm, dimmbar DALI / 1-10V, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abhänge-Set für MEDO LED Leuchten, Länge 500cm, dimmbar DALI / 1-10V, Silbergrau
Abhänge-Set für MEDO LED Leuchten, Länge 500cm, dimmbar DALI / 1-10V, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     911-1001951
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001951
EAN/GTIN:
     4024163221832
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Seilabhängung
Seilaufhängung

Abhänge-Set für MEDO LED Leuchten, Länge 500cm, dimmbar DALI / 1-10V, Silbergrau

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1001951
  • Für die Umrüstung von MEDO LED Aufbauleuchten zu Pendelleuchten.
  • Farbe: silbergrau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 12,9∕ 3 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Stahl
  • Max. Strombelastbarkeit: 10 A
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Pendelabhängung für
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Gewicht: 0,82 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • In drei Farben und zwei Längen erhältlich.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 40,81*
€ 53,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,36*
€ 57,19*
€ 8,50*
ab € 59,40*
€ 59,40*
€ 5,46*
ab € 47,80*
€ 61,64*
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 62,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
133814
ab € 13,12*
Ähnlich
SLV
135254
ab € 18,45*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,27*
Ähnlich
SLV
158799
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.