Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängung 5m silbergrau 1001951


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abhängung 5m silbergrau 1001951
Abhängung 5m silbergrau 1001951
Artikel-Nr.:
     6012C-83751643
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001951
EAN/GTIN:
     4024163221832

Abhängung 5m silbergrau 1001951

Abhängset für MEDO runde Pendelleuchte 5m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Breite:
129 mm
Höhe:
129 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,82*
€ 54,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,10*
€ 58,13*
€ 8,50*
ab € 59,40*
€ 59,40*
€ 5,46*
ab € 47,63*
€ 62,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,97*
€ 64,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
133814
ab € 13,11*
Ähnlich
SLV
135254
ab € 18,53*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,58*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
158799
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.