Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte ROX ACRYL E27, IP44, Höhe 60cm, Edelstahl 304


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pollerleuchte ROX ACRYL E27, IP44, Höhe 60cm, Edelstahl 304
Pollerleuchte ROX ACRYL E27, IP44, Höhe 60cm, Edelstahl 304
Pollerleuchte ROX ACRYL E27, IP44, Höhe 60cm, Edelstahl 304
Pollerleuchte ROX ACRYL E27, IP44, Höhe 60cm, Edelstahl 304
Artikel-Nr.:
     911-1001489
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001489
EAN/GTIN:
     4024163199735
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Pollerleuchte ROX ACRYL E27, IP44, Höhe 60cm, Edelstahl 304

  • Leuchtentyp: Stehleuchte
  • Betriebsfrequenz: 50-60
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: 1001489
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 12,7∕ 60 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Pollerleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Material: Edelstahl
  • Marke: SLV
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmitteltyp: A60
  • Leuchtmittel: 1x E27 max. 20W
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Max. Ø des Leuchtmittels: 6cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Farbe: edelstahl
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 2,252 kg
  • Max. Länge des Leuchtmittels: 15cm
  • In 3 verschiedenen Größen erhältlich.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 78,79*
€ 97,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,31*
€ 105,70*
€ 5,46*
ab € 92,63*
€ 112,86*
€ 8,50*
ab € 114,60*
€ 114,60*
Frei Haus
ab € 96,16*
€ 116,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001494
ab € 12,19*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,06*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,06*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,60*
Zubehör
SLV
228726
ab € 14,67*
Zubehör
SLV
231234
ab € 21,53*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.