Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1001489 Außenbeleuchtung E27 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1001489 Außenbeleuchtung E27 20 W
SLV 1001489 Außenbeleuchtung E27 20 W
SLV 1001489 Außenbeleuchtung E27 20 W
SLV 1001489 Außenbeleuchtung E27 20 W
SLV 1001489 Außenbeleuchtung E27 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78327301
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Die Standleuchte ROX ACRYL POLE 60 besteht aus Edelstahl 304 sowie opalen Acryl welches das Leuchtmittel komplett umfasst. Durch die Schutzart IP44, ist die in mehreren Höhen verfügbare Leuchte, für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Die ROX ACRYL Serie beinhaltet des Weiteren Wand- und Deckenleuchten und ist somit universell einsetzbar. Zur einfachen Montage besteht die Möglichkeit der Durchverdrahtung, optional sind ErdspieГџ und Betonankerset erhältlich. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
600 mm
Gewicht
2110 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
20 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001494
ab € 12,19*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,06*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,62*
Zubehör
SLV
228726
ab € 14,68*
Zubehör
SLV
231234
ab € 21,55*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.