Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte 1001489


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleuchte 1001489
Stehleuchte 1001489
Artikel-Nr.:
     3517I-28701061
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001489
EAN/GTIN:
     4024163199735
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Stehleuchte 1001489

Die Standleuchte ROX ACRYL POLE 60 besteht aus Edelstahl 304 sowie opalen Acryl welches das Leuchtmittel komplett umfasst. Durch die Schutzart IP65, ist die in mehreren Höhen verfügbare Leuchte, für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Die ROX ACRYL Serie beinhaltet des Weiteren Wand- und Deckenleuchten und ist somit universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,86*
€ 96,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,36*
€ 105,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,19*
€ 113,20*
€ 8,50*
ab € 114,60*
€ 114,60*
Frei Haus
ab € 96,08*
€ 117,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001494
ab € 12,20*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,08*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,64*
Zubehör
SLV
228726
ab € 14,78*
Zubehör
SLV
231234
ab € 21,50*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.