Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor elektrischer Spannung W012 (Blitzpfeil) - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 25 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7401/92
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7401/92
EAN/GTIN:
     4250669457547
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Spannungszeichen Blitz
Warnschild Blitzpfeil

Warnschild, Warnung vor elektrischer Spannung

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Schenkellänge: 25 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Warnung vor elektrischer Spannung: W012 - ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
  • auf Rolle à 500 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
25.00 mm
Gewicht:
0.04709 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 30,30*
€ 41,14*
€ 5,00*
ab € 38,26*
€ 51,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,61*
€ 56,06*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 57,28*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,14*
€ 48,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,51*
€ 45,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,97*
€ 43,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,85*
€ 42,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,30*
€ 36,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,0606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7401/53
ab € 0,93*
Ähnlich
k.A.
7401/64
ab € 0,90*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/81
ab € 2,73*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/82
ab € 4,48*
Ähnlich
Schilder Klar
E867921
ab € 71,34*
Ähnlich
Schilder Klar
E867882
ab € 1,55*
Ähnlich
Schilder Klar
E867885
ab € 2,82*
Ähnlich
Schilder Klar
E867888
ab € 5,19*
Ähnlich
Schilder Klar
E867918
ab € 26,28*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040799
ab € 1,21*
Ähnlich
Schilder Klar
E867906
ab € 2,05*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040800
ab € 1,21*
Ähnlich
Schilder Klar
E867894
ab € 3,49*
Ähnlich
Schilder Klar
E867909
ab € 3,76*
Ähnlich
Schilder Klar
E867920
ab € 44,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.