Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung,Alu, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung,Alu, 100 mm
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung,Alu, 100 mm
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung,Alu, 100 mm
Artikel-Nr.:
     369-E867882
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E867882
EAN/GTIN:
     4250669457417
Suchbegriffe:
Spannungszeichen Blitz
Warnschild Blitzpfeil
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung Warnschild:
Warnung vor elektrischer Spannung
Seitenlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung alu 100m..., spannungszeichen blitz, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung 100mm, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Warnkennzeichnungen, Warnschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,55*
€ 3,11*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 2,44*
€ 4,11*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 15,56*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7401/53
ab € 0,93*
Ähnlich
k.A.
7401/64
ab € 0,90*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/81
ab € 2,72*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/82
ab € 4,48*
Ähnlich
Schilder Klar
E867921
ab € 71,34*
Ähnlich
Schilder Klar
E867885
ab € 2,82*
Ähnlich
Schilder Klar
E867888
ab € 5,24*
Ähnlich
Schilder Klar
E867918
ab € 26,18*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040799
ab € 1,21*
Ähnlich
Schilder Klar
E867906
ab € 2,05*
Ähnlich
Schilder Klar
E867919
ab € 30,07*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040800
ab € 1,22*
Ähnlich
Schilder Klar
E867894
ab € 3,49*
Ähnlich
Schilder Klar
E867909
ab € 3,76*
Ähnlich
Schilder Klar
E867920
ab € 44,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.