Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung,Folie, 25 mm, VE Boge


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung,Folie, 25 mm, VE Boge
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung,Folie, 25 mm, VE Boge
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung,Folie, 25 mm, VE Boge
Artikel-Nr.:
     369-E867894
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E867894
EAN/GTIN:
     4250669457509
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
· Bogen mit 21 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Ausführung Warnschild:
Warnung vor elektrischer Spannung
Seitenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung 25mm, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Warnkennzeichnungen, Warnschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3,49*
€ 6,51*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 5,73*
€ 8,68*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 18,76*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Bogen
1 Bogen enthält 21 Stück (ab € 0,27286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7401/53
ab € 0,93*
Ähnlich
k.A.
7401/64
ab € 0,90*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/81
ab € 2,72*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/82
ab € 4,48*
Ähnlich
Schilder Klar
E867921
ab € 71,34*
Ähnlich
Schilder Klar
E867882
ab € 1,55*
Ähnlich
Schilder Klar
E867885
ab € 2,82*
Ähnlich
Schilder Klar
E867888
ab € 5,24*
Ähnlich
Schilder Klar
E867918
ab € 26,18*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040799
ab € 1,21*
Ähnlich
Schilder Klar
E867906
ab € 2,05*
Ähnlich
Schilder Klar
E867919
ab € 30,07*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040800
ab € 1,22*
Ähnlich
Schilder Klar
E867909
ab € 3,76*
Ähnlich
Schilder Klar
E867920
ab € 44,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.