Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschenbecher/Standascher, Diabolo - 770 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-340059/00
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350038
EAN/GTIN:
     4260058003644
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Aschenbecher Standascher Diabolo

Aschenbecher Standascher Diabolo, graphit, &empty 405 mm

Konischer Ascher mit Kantenschutz in zeitlosem Design.

Standascher aus Edelstahl oder Stahlblech, farblich pulverbeschichtet. Stabile, aufliegende Einlegeschale aus Aluminium für die Sandfüllung. Einlegesieb aus Metall mit Kunststoff-beschichtung und umlaufendem Schutzprofil.
  • Ideal für Eingangsbereiche, Flure und Aufenthaltsräume
  • Schnelle und einfache Handhabung: der Alu-Einsatz wird mit Sand gefüllt und mit dem Sicherheitssieb eingesetzt
  • Schnelle Säuberung erfolgt durch die Entnahme des Siebes mit den Zigarettenresten


Material:
  • Stahlblech, farblich pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Höhe:
770.00 mm
Gewicht:
6.50000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Standascher, standascher d405xh770mm, kegel standascher, standaschenbecher tkg, Ascher, Aschenbecher, Diabolo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 116,14*
€ 149,99*
€ 4,95*
ab € 116,29*
€ 149,99*
Lager 904
Frei Haus
ab € 157,91*
€ 204,36*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,17*
€ 224,12*
Frei Haus
ab € 174,99*
€ 225,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TKG
350015 / KZ 405-00 06
ab € 160,98*
Sonstiges
TKG
350016
ab € 181,68*
Sonstiges
TKG
350010 / KZ 405-00 01
ab € 98,82*
Sonstiges
TKG
350037
ab € 96,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.