Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Standascher TKG Ascher Diabolo, Durchm. 40,5 cm,weiß,rot,blau,neusilber,graphit,schwarz Version: 5 - graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Standascher TKG Ascher Diabolo, Durchm. 40,5 cm,weiß,rot,blau,neusilber,graphit,schwarz Version: 5 - graphit
Ascher Standascher TKG Ascher Diabolo, Durchm. 40,5 cm,weiß,rot,blau,neusilber,graphit,schwarz Version: 5 - graphit
Ascher Standascher TKG Ascher Diabolo, Durchm. 40,5 cm,weiß,rot,blau,neusilber,graphit,schwarz Version: 5 - graphit
Artikel-Nr.:
     158-TH3520.5
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350038
EAN/GTIN:
     4260058003644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
TKG Standascher Diabolo konisch, bzw. in Sanduhrform, verschiedene Farben

Ausgewählte Version: 5 - graphit

TKG Standascher DIABOLO

Beliebter Standascher in konischer- bzw. Sanduhr Form

  • Ascher mit Kantenschutz in konischem Design
  • mit Sand befüllbarer Aluminium-Einsatz
  • mit Sicherheitssieb zur schnellen und einfachen Entnahme samt Zigarettenresten
  • für Innen- und überdachte Außenbereiche

  • Version: 5 - graphit
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,5
Höhe [cm]:
77,0
Tiefe [cm]:
40,5
Produktart:
Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
Edelstahl
Ausstattung:
Sieb
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Standascher, standascher d405xh770mm, kegel standascher, standaschenbecher tkg, Ascher Standascher, TKG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 115,54*
€ 148,88*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 116,14*
€ 148,88*
Frei Haus
ab € 158,78*
€ 202,80*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,20*
€ 222,42*
Frei Haus
ab € 175,59*
€ 224,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TKG
350015 / KZ 405-00 06
ab € 161,23*
Sonstiges
TKG
350016
ab € 180,69*
Sonstiges
TKG
350010 / KZ 405-00 01
ab € 99,19*
Sonstiges
TKG
350037
ab € 96,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.