Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor heißer Oberfläche W017 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 300x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3146/53
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3146/53
EAN/GTIN:
     4250669433060
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...

Warnschild, Warnung vor heißer Oberfläche

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 300 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: 3-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Warnung vor heißer Oberfläche: W017 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.04735 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, vor, heißer, Oberfläche, ASR, A1.3, ISO, 7010, Warnschild, W017
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 5,22*
€ 9,36*
€ 5,00*
ab € 8,48*
€ 12,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,67*
€ 22,36*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3146/94
ab € 71,62*
Ähnlich
Schilder Klar
3146/86
ab € 165,21*
Ähnlich
Schilder Klar
3146/92
ab € 30,15*
Ähnlich
Schilder Klar
3146/93
ab € 44,80*
Ähnlich
Schilder Klar
3146/85
ab € 120,33*
Ähnlich
Widex Selection
3146/51
ab € 1,55*
Ähnlich
Widex Selection
3146/52
ab € 2,83*
Ähnlich
Widex Selection
3146/50
ab € 0,93*
Ähnlich
Widex Selection
3146/61
ab € 0,90*
Ähnlich
Widex Selection
3146/62
ab € 2,05*
Ähnlich
Widex Selection
3146/67
ab € 3,49*
Ähnlich
Widex Selection
3146/63
ab € 3,78*
Ähnlich
Widex Selection
3146/66
ab € 2,04*
Ähnlich
Widex Selection
3146/72
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.