Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor heißer Oberfläche W017 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3146/93
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3146/93
EAN/GTIN:
     4250669433169
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...

Warnschild, Warnung vor heißer Oberfläche

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 50 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Warnung vor heißer Oberfläche: W017 - ASR/ISO 7010
  • Auf Rolle à 500 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.18836 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche folie, Warnzeichen, Warnung, vor, heißer, Oberfläche, ASR, A1.3, ISO, 7010, Warnschild, W017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,09022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,09*
€ 71,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,27*
€ 70,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,40*
€ 67,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,38*
€ 64,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,51*
€ 62,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,11*
€ 53,68
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3146/94
ab € 71,80*
Ähnlich
Schilder Klar
3146/86
ab € 165,67*
Ähnlich
Schilder Klar
3146/92
ab € 30,17*
Ähnlich
Schilder Klar
3146/85
ab € 120,36*
Ähnlich
Widex Selection
3146/51
ab € 1,56*
Ähnlich
Widex Selection
3146/52
ab € 2,80*
Ähnlich
Widex Selection
3146/53
ab € 5,30*
Ähnlich
Widex Selection
3146/50
ab € 0,93*
Ähnlich
Widex Selection
3146/61
ab € 0,90*
Ähnlich
Widex Selection
3146/62
ab € 2,05*
Ähnlich
Widex Selection
3146/67
ab € 3,51*
Ähnlich
Widex Selection
3146/63
ab € 3,78*
Ähnlich
Widex Selection
3146/66
ab € 2,06*
Ähnlich
Widex Selection
3146/72
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.