Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor heißer Oberfläche W017 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3146/86
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3146/86
EAN/GTIN:
     4250669433145
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...

Warnschild, Warnung vor heißer Oberfläche

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 100 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Warnung vor heißer Oberfläche: W017 - ASR/ISO 7010
  • Auf Rolle à 500 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.77000 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche folie, Warnzeichen, Warnung, vor, heißer, Oberfläche, ASR, A1.3, ISO, 7010, Warnschild, W017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,3295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 207,38*
€ 246,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 204,85*
€ 243,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 196,47*
€ 233,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 189,98*
€ 226,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 164,75*
€ 196,05
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3146/94
ab € 71,27*
Ähnlich
Schilder Klar
3146/92
ab € 30,19*
Ähnlich
Schilder Klar
3146/93
ab € 45,19*
Ähnlich
Schilder Klar
3146/85
ab € 120,42*
Ähnlich
Schilder Klar
E867964
ab € 1,55*
Ähnlich
Schilder Klar
E867967
ab € 2,83*
Ähnlich
Schilder Klar
E867970
ab € 5,28*
Ähnlich
Schilder Klar
E867961
ab € 0,93*
Ähnlich
Schilder Klar
E867979
ab € 0,90*
Ähnlich
Schilder Klar
E867982
ab € 2,05*
Ähnlich
Schilder Klar
E867973
ab € 3,50*
Ähnlich
Schilder Klar
E867985
ab € 3,78*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040795
ab € 2,05*
Ähnlich
Schilder Klar
E867988
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.