Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe benutzen - 20 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3125/67
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3125/67
EAN/GTIN:
     4250669431769
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt

Gebotsschild, Sicherheitsschuhe tragen - praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Durchmesser: 20 mm
  • Grundfarbe: blau/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Sicherheitsschuhe tragen
  • auf Bogen à 16 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
20.00 mm
Gewicht:
0.00010 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebot, Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, tragen, Schuh, Stiefel, Fußschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,20063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3125/62
ab € 2,59*
Ähnlich
Schilder Klar
3125/52
ab € 3,54*
Ähnlich
Schilder Klar
3125/72
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.