Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Sicherheitsschuhe tragen - praxisbewährt - 200x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3125/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3125/52
EAN/GTIN:
     4250669431738
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt alumin...
gebotsschilder praxisbewährt

Gebotsschild, Sicherheitsschuhe tragen - praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Durchmesser: 200 mm
  • Grundfarbe: blau/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Sicherheitsschuhe tragen
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.03815 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebot, Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, tragen, Schuh, Stiefel, Fußschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3125/62
ab € 2,59*
Ähnlich
Schilder Klar
3125/72
ab € 2,61*
Ähnlich
Schilder Klar
3125/67
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.