Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Sicherheitsschuhe tragen - praxisbewährt - 200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3125/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3125/62
EAN/GTIN:
     4250669431752
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt

Gebotsschild, Sicherheitsschuhe tragen - praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Durchmesser: 200 mm
  • Grundfarbe: blau/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Sicherheitsschuhe tragen
Weitere Informationen:
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.01002 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebot, Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, tragen, Schuh, Stiefel, Fußschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3125/52
ab € 3,54*
Ähnlich
Schilder Klar
3125/72
ab € 2,61*
Ähnlich
Schilder Klar
3125/67
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.