Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Verbot der Einfahrt, Zeichen 267 - 600x2 mm Aluminium 2 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-267002160
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     267-600-II-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2 (Vorschriftzeichen)
267 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot der Einfah...
vorschriftzeichen verbot der einfah...

Verkehrszeichen, Verbot der Einfahrt

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium
  • Durchmesser: 600 mm
  • Grundfarbe: rot/weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • Reflexionsklasse: RA2 gem. DIN 67520
  • Symbol: Zeichen 267 - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Breite:
600.00 mm
Gewicht:
1.52604 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA2
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: 2 (vorschriftzeichen), 267, VZ267, Verkehrsschild, Straßenschild, StVO, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, reflektierend, Typ, I, 1, Vorschriftszeichen, Verbot, der, Einfahrt, Einbahnstraße, RA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
2670030
ab € 15,25*
Ähnlich
k.A.
267-600-I-2
ab € 24,58*
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
267-420-I-2
ab € 23,74*
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
267-600-II-2
ab € 33,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.