Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Verbot der Einfahrt, Aluminium 2mm reflektierend, Ø 420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-177161
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     267-420-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2 (Vorschriftzeichen)
267 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot der Einfah...
2 (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen Verbot der Einfahrt, Aluminium 2mm reflektierend, Ø 420mm

Verkehrszeichen Verbot der Einfahrt, Material: Aluminium, reflektierend RA1, Stärke:2 mm, Durchmesser: 420 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,70*
€ 32,30*
Lager 703
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 86,66*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
2670030
ab € 15,24*
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
267-600-II-2
ab € 41,23*
Ähnlich
k.A.
267-600-I-2
ab € 25,00*
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
267-600-II-2
ab € 33,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.