Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen 267 Ronde 600 mm, "Verbot der Einfahrt", RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrszeichen 267 Ronde 600 mm, "Verbot der Einfahrt", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Verkehrszeichen 267 Ronde 600 mm, "Verbot der Einfahrt", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Verkehrszeichen 267 Ronde 600 mm, "Verbot der Einfahrt", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Verkehrszeichen 267 Ronde 600 mm, "Verbot der Einfahrt", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     5417B-328405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     267-600-I-2
EAN/GTIN:
     4251783602776
Suchbegriffe:
2 (Vorschriftzeichen)
267 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot der Einfah...
vorschriftzeichen verbot der einfah...
Verkehrszeichen, Ronden, Vz-Nr.: 250 bis 286 • Material: Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 1, reflektierend
Weitere Informationen:
Reflektorart:
Folie RA1
Garantie:
Nein
Stärke:
2
Durchmesser:
600
Material:
Aluminium
Gewicht:
1690
Ausführung langnachleutend:
nein
Ausführung Gebotsschilder:
nein
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
nein
Marke:
ADCO
Hersteller:
ADCO
Abmessung:
600 x 600 mm
Ausführung Warnschilder:
nein
Ausführung Verbotsschilder:
ja
Ausführung selbstklebend:
nein
Ausführung Rettungsschilder:
nein
VZ-Nr.:
267
VZ-Bedeutung:
Verbot der Einfahrt
Weitere Suchbegriffe: 2 (vorschriftzeichen), VKZ 267, Ronden, 600 mmRAL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,69*
€ 34,26*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 27,1895*
€ 36,0295*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 24,58*
€ 40,60*
€ 4,90*
ab € 30,94*
€ 40,86*
Frei Haus
ab € 66,39*
€ 85,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43232
ab € 117,23*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,85*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,93*
Zubehör
Four-Tech
203.013.003
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.