Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Verbot der Einfahrt, Nr.267, Aluminium RA2, reflektierend, Ø 600mm, DIN 67520, nach StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-43405
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     267-600-II-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2 (Vorschriftzeichen)
267 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot der Einfah...
vorschriftzeichen verbot der einfah...
Verkehrszeichen Verbot der Einfahrt, Nr.267, Aluminium RA2, reflekt., Ø 600mm

Verkehrszeichen Verbot der Einfahrt, Verkehrszeichen-Nr. 267, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, für Straßenbeschilderungim langsamen und wenig befahrenen Straßenverkehr, Material: Aluminium RA2, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, Durchmesser: 600 mm
Weitere Suchbegriffe: 2 (vorschriftzeichen), Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,63*
€ 44,62*
Lager 703
Frei Haus
ab € 115,26*
€ 145,27*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43232
ab € 117,29*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,85*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,92*
Zubehör
Four-Tech
203.013.003
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.